Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.087.0900 Sekskantdekselskrue 7/8-9x9 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NTA 38WP76

GRAINGER N01200.087.0900 Sekskanthodeskrue 7/8-9x9 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NTA Modell: N01200.087.0900Kryssreferanse: 38WP76

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.087.0900 Sekskanthodeskrue 7/8-9x9 stålkvalitet 5 sinkbelagt
219NOK / enhet