Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.062.0650 Hex Head Cap Screw 5/8-11X6-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQR 38WP45

GRAINGER N01200.062.0650 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NQR Modell: N01200.062.0650Kryssreferanse: 38WP45

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

480NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3838
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.062.0650 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
480NOK /pakke