Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.0700 Hex Head Cap Screw 1/2-13X7 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NPW 38WP26

GRAINGER N01200.050.0700 Sekskanthodeskrue 1/2-13X7 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NPW Modell: N01200.050.0700Kryssreferanse: 38WP26
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde7"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.0700 Sekskanthodeskrue 1/2-13X7 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
224NOK /pakke