Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.0650 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NPV 38WP25

GRAINGER N01200.050.0650 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NPV Modell: N01200.050.0650Kryssreferanse: 38WP25
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.868
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.0650 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X6-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
209NOK /pakke