Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.0250 Sekskanthodeskrue 1/2-13X2-1/2 Stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK | AH8HGY 38TM71

GRAINGER N01200.050.0250 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X2-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8HGY Modell: N01200.050.0250Kryssreferanse: 38TM71
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
183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.0250 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X2-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
183NOK /pakke