Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.031.0800 Hex Head Cap Screw 5/16-18X8 5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NNQ 38WN96

GRAINGER N01200.031.0800 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X8 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NNQ Modell: N01200.031.0800Kryssreferanse: 38WN96

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3982
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.031.0800 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X8 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
135NOK /pakke