Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.025.0700 Sekskanthodeskrue 1/4-20X7 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK | AH8NNF 38WN87

GRAINGER N01200.025.0700 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X7 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8NNF Modell: N01200.025.0700Kryssreferanse: 38WN87

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde7"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.025.0700 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X7 5 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
176NOK /pakke