Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.100.0600 Sekskanthodekappeskrue 1-14x6 stålkvalitet 5 PL | AH8NHR 38WM81

GRAINGER N01060.100.0600 Sekskanthodeskrue 1-14x6 stålkvalitet 5 PL

På lager
Vare: AH8NHR Modell: N01060.100.0600Kryssreferanse: 38WM81

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7074
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.100.0600 Sekskanthodeskrue 1-14x6 stålkvalitet 5 PL
191NOK / enhet