Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.050.0375 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK | AH8NEY 38WM18

GRAINGER N01060.050.0375 Sekskanthodeskrue 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8NEY Modell: N01060.050.0375Kryssreferanse: 38WM18
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.050.0375 Sekskanthodeskrue 1/2-20X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
260NOK /pakke