Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.037.0125 Sekskanthodeskrue 3/8-24X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8NDN 38WL85

GRAINGER N01060.037.0125 Sekskanthodeskrue 3/8-24X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8NDN Modell: N01060.037.0125Kryssreferanse: 38WL85
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.037.0125 Sekskanthodeskrue 3/8-24X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
224NOK /pakke