Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.100.0800 Skrue med sekskantet hettehode 1-8x8 Stål klasse 5 Vanlig | AH8NBB 38WL28

GRAINGER N01000.100.0800 Sekskantskrue med hodehette 1-8x8 stål klasse 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NBB Modell: N01000.100.0800Kryssreferanse: 38WL28

Få tak i det Mai 20, mandag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9086
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.100.0800 Sekskantskrue med hodehette 1-8x8 stål klasse 5 vanlig
219NOK / enhet