Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.056.0125 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK | AH8MGR 38WG22

GRAINGER N01000.056.0125 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8MGR Modell: N01000.056.0125Kryssreferanse: 38WG22
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.056.0125 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
304NOK /pakke