Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Bod Ehd | AG4YLZ 35HU65

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Mortise Låssett Bod Ehd

På lager
Vare: AG4YLZ Modell: MR115BJEW630RHCLDSCKryssref: 35HU65
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
3 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet Material13 ga. Kaldvalset dikromert stål
sak Størrelse5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rustfritt stål
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse1
Nøkkel materialeNikkelsølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppe
StilBoston, buet spak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
GRAINGER MR115PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Lagerrom Grad 1 Ehd | AG4YKY 35HU41 MR115PJEJ630RHCLDSCPhiladelphia, rettvinkelspak3 337 NOK
GRAINGER MR115BJEJ630RHCLDSCC Mortise Låssett Bod Rustfritt Stål Stål Ehd | AG4YKZ 35HU42 MR115BJEJ630RHCLDSCBoston, buet spak3 109 NOK
GRAINGER MR115PJEW630RHCLDSCC Mortise Låssett Bod Buet Leppe Ehd | AG4YLY 35HU64 MR115PJEW630RHCLDSCPhiladelphia, rettvinkelspak3 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MR115BJEW630RHCLDSCC Mortise Låssett Bod Ehd
3 373 NOK / enhet