Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MHLU3324ZG U Håndtak Sink 24 Tommer

På lager
Vare: AJ2BBM Modell: MHLU3324ZGKryssref: 46J277

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-håndtak, sink, 24 "
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MHLU3324ZG U Håndtak Sink 24 Tommer
453NOK / enhet