Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MH12A20203G HDCR basebrakett | AH4KGT 34UV99

GRAINGER MH12A20203G HDCR-bunnbrakett

På lager
Vare: AH4KGT Modell: MH12A20203GKryssreferanse: 34UV99

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHDCR-basebrakett
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.007
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandVN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MH12A20203G HDCR-bunnbrakett
310NOK / enhet