Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55300.040.0008 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 8 Lengde, 50PK | AG2HMN 31JR89

GRAINGER M55300.040.0008 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HMN Modell: M55300.040.0008Kryssref: 31JR89
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde8"
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55300.040.0008 Maskinskrue Flat M4 X 0.70 X 8 Lengde, 50PK
82NOK /pakke