Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.050.0008 Settskrue A2 Rustfritt Stål M5 X 0.80Mm Kjegle 8Mm, 100PK | AG2JUX 31KC25

GRAINGER M51250.050.0008 Settskrue A2 rustfritt stål M5 X 0.80 mm kjegle 8 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JUX Modell: M51250.050.0008Kryssreferanse: 31KC25

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde8mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0684
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.050.0008 Settskrue A2 rustfritt stål M5 X 0.80 mm kjegle 8 mm, 100 PK
138NOK /pakke