Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.087.0085 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 85Mm, 25PK | AH7XLV 38DX35

GRAINGER M39250.087.0085 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 85 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XLV Modell: M39250.087.0085Kryssreferanse: 38DX35

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
599NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde85mm
MaterialeC45K stål
Størrelse8 x 7 x 85mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.087.0085 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 85 Mm, 25PK
599NOK /pakke