Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.025.0026 Fjærstift med spor 2.5X26Mm, 100PK | AH7XAU 38DV02

GRAINGER M39100.025.0026 Fjærstift med spor 2.5x26 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XAU Modell: M39100.025.0026Kryssref: 38DV02
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)2.80-2.90mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter1.8mm
Faselengde (min.)0.4mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde26mm
Nominell diameter2.5mm
Utenfor Dia.2.5 "
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0603
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.025.0026 Fjærstift med spor 2.5x26 mm, 100 PK
284NOK /pakke