Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.015.0020 Spring Pin Slotted 1.5X20Mm, 100PK | AH7WZY 38DU82

GRAINGER M39100.015.0020 Fjærstift med spor 1.5x20 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WZY Modell: M39100.015.0020Kryssreferanse: 38DU82
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)1.70-1.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter1.1mm
Faselengde (min.)0.25mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde20ft.
Nominell diameter1.5mm
Utenfor Dia.1.5 "
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.015.0020 Fjærstift med spor 1.5x20 mm, 100 PK
119NOK /pakke