Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.120.0080 Taper Pin 12 X 80Mm, 10PK | AH7WTB 38DT23

GRAINGER M39000.120.0080 konisk pinne 12 x 80 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7WTB Modell: M39000.120.0080Kryssreferanse: 38DT23
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde83mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse12 x 80mm
Liten endedia.12mm
System for målingMetric
Brukbar lengde80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.120.0080 konisk pinne 12 x 80 mm, 10 PK
123NOK /pakke