Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.028.0001 Retaining Ring For Bores 28Mm, 50PK | AH7WEW 38DN62

GRAINGER M36050.028.0001 Holdering for boringer 28 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7WEW Modell: M36050.028.0001Kryssreferanse: 38DN62

Få tak i det Mai 20, mandag
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
352NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)17.9mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.29.40mm
Passer til sporbredde1.3mm
For Bore Dia.28mm
Gratis ID30.10mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.2mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.028.0001 Holdering for boringer 28 mm, 50 PK
352NOK /pakke