Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.088.0001 Holdering for akselforlengelse 88 mm diameter, 2PK | AH7WCU 38DN14

GRAINGER M36000.088.0001 Holdering for skaftforlengelse 88 mm diameter, 2PK

På lager
Vare: AH7WCU Modell: M36000.088.0001Kryssreferanse: 38DN14

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)106.5mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.84.50mm
Passer til sporbredde3.15mm
For aksel Dia.88mm
Gratis ID82.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse3mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0819
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.088.0001 Holdering for skaftforlengelse 88 mm diameter, 2PK
67NOK /pakke