Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.068.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 68Mm Diameter, 5PK | AH7WCJ 38DN05

GRAINGER M36000.068.0001 Holdering for skaftforlengelse 68 mm diameter, 5PK

På lager
Vare: AH7WCJ Modell: M36000.068.0001Kryssref: 38DN05 / 175G76
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)84.8mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.65.00mm
Passer til sporbredde2.65mm
For aksel Dia.68mm
Gratis ID63.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.068.0001 Holdering for skaftforlengelse 68 mm diameter, 5PK
103NOK /pakke