Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.060.0001 Retaining Ring For Shaft 60Mm Diameter, 10PK | AH7WCD 38DM99

GRAINGER M36000.060.0001 Holdering for aksel 60 mm diameter, 10PK

På lager
Vare: AH7WCD Modell: M36000.060.0001Kryssreferanse: 38DM99

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)75.6mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.57.00mm
Passer til sporbredde2.15mm
For aksel Dia.60mm
Gratis ID55.80mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.060.0001 Holdering for aksel 60 mm diameter, 10PK
110NOK /pakke