Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.160.0045 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M16 X 2 X 95Mm, 50PK | AH7VXG 38DL55

GRAINGER M21520.160.0045 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M16 X 2 X 95 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7VXG Modell: M21520.160.0045Kryssref: 38DL55
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
1 432 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde45mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde65mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)38mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2957
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.160.0045 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M16 X 2 X 95 mm, 50 PK
1 432 NOK /pakke