Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.060.0050 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M6 X 1 X 57.5Mm, 100PK | AH7VVJ 38DL11

GRAINGER M21520.060.0050 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M6 X 1 X 57.5 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7VVJ Modell: M21520.060.0050Kryssref: 38DL11

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
5 292 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde50ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde57.5mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)7.5mm
Gjengelengde (B)18mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.111
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.060.0050 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M6 X 1 X 57.5 mm, 100 PK
5 292 NOK /pakke