Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.060.0025 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M6 X 1 X 75Mm, 100PK | AH7VVD 38DL06

GRAINGER M21520.060.0025 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M6 X 1 X 75 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7VVD Modell: M21520.060.0025Kryssref: 38DL06
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
637NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde25ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde32.5mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)7.5mm
Gjengelengde (B)18mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM6 x 1
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.060.0025 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M6 X 1 X 75 mm, 100 PK
637NOK /pakke