GRAINGER M20410.240.3000 Gjengestag Stål M24 x 3.0, 3m Lengde | AH7VVB 38DL04

GRAINGER M20410.240.3000 Gjenget stangstål M24 x 3.0, 3m lengde

På lager
Vare: AH7VVB Modell: M20410.240.3000Kryssref: 38DL04

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde3m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20410.240.3000 Gjenget stangstål M24 x 3.0, 3m lengde
1 184 NOK / enhet