GRAINGER M20410.200.3000 Gjengestag Stål M20 x 2.5, 3m Lengde | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 Gjenget stangstål M20 x 2.5, 3m lengde

Vare: AH7VVA Modell: M20410.200.3000Kryssref: 38DL03
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 158 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde3m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1906
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20410.200.3000 Gjenget stangstål M20 x 2.5, 3m lengde
3 158 NOK / enhet