Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16C40KCS Socket Head Cap Screw, M16-2 Thread Size, 40 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 25 PK | CQ4XAN 5YRH2

GRAINGER M16C40KCS Hylseskrue, M16-2 gjengestørrelse, 40 mm lengde svart oksid, legert stål, 25 PK

På lager
Vare: CQ4XAN Modell: M16C40KCSKryssreferanse: 5YRH2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 042 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.376
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16C40KCS Hylseskrue, M16-2 gjengestørrelse, 40 mm lengde svart oksid, legert stål, 25 PK
1 042 NOK /pakke