Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16510.100.0001 Cap Nut M10 x 1.50 Class 6 Lcs Zinc Plated, 50PK | AH7VRM 38DK43

GRAINGER M16510.100.0001 Kappemutter M10 x 1.50 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH7VRM Modell: M16510.100.0001Kryssreferanse: 38DK43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter
Grunnleggende materialeLavkullstål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 6
Høyde18mm
Mutter typeHøy kronekapselmutter
System for målingMetric
Tråddybde8.0mm
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9972
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16510.100.0001 Kappemutter M10 x 1.50 Klasse 6 Lcs sinkbelagt, 50PK
354NOK /pakke