Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11590.100.0001 Låsemutter M10 x 1.50 Klasse 8 Stål Forsinket, 100PK | AH7VHT 38DH62

GRAINGER M11590.100.0001 Låsemutter M10 x 1.50 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH7VHT Modell: M11590.100.0001Kryssreferanse: 38DH62
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishSink belagt
Flens Dia.21.80mm
Klasseklasse 8
Høyde10mm
Mutter typeFlensmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6866
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11590.100.0001 Låsemutter M10 x 1.50 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK
159NOK /pakke