Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.040.0030 Settskrue M4 X 0.70Mm 30Mm Lengde, 100PK | AH3EWV 31KK20

GRAINGER M07840.040.0030 Settskrue M4 X 0.70 Mm 30 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EWV Modell: M07840.040.0030Kryssref: 31KK20
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.094 "
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde30mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2164
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.040.0030 Settskrue M4 X 0.70 Mm 30 Mm Lengde, 100PK
227NOK /pakke