Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.060.0006 Sett Skrue Stål M6 X 1.00Mm Kjegle 6Mm, 100PK | AG2HUX 31JV77

GRAINGER M07800.060.0006 Sett skrue Stål M6 X 1.00 mm kjegle 6 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HUX Modell: M07800.060.0006Kryssreferanse: 31JV77
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0684
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.060.0006 Sett skrue Stål M6 X 1.00 mm kjegle 6 mm, 100 PK
217NOK /pakke