Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.040.0006 Set Screw Steel M4 X 0.70Mm Cone 6Mm, 100PK | AG2HUG 31JV63

GRAINGER M07800.040.0006 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 6 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HUG Modell: M07800.040.0006Kryssreferanse: 31JV63
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.040.0006 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 6 mm, 100 PK
99NOK /pakke