Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.160.0035 Hylsehode Cap Skrue Flat Steel M16 x 2.00, 35mm Lengde, 25PK | AH7UWJ 38DE98

GRAINGER M07400.160.0035 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7UWJ Modell: M07400.160.0035Kryssref.: 38DE98 / 164P50
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
499NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.33.6mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4486
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.160.0035 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 25 PK
499NOK /pakke