Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.180.0060 Pistolhodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M18 x 2.50, 60mm Lengde, 10PK | AH7UTU 38DE38

GRAINGER M07160.180.0060 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M18 x 2.50, 60 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7UTU Modell: M07160.180.0060Kryssref.: 38DE38 / 164N90

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
359NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.27mm
Hodehøyde18mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde60
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6173
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.180.0060 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M18 x 2.50, 60 mm lengde, 10 PK
359NOK /pakke