Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.080.0035 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK | AH7UNQ 38DD42

GRAINGER M07160.080.0035 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M8 x 1.25, 35 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UNQ Modell: M07160.080.0035Kryssref: 38DD42 / 164M94
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7856
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.080.0035 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M8 x 1.25, 35 mm lengde, 100 PK
281NOK /pakke