Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07080.200.0030 Socket Head Cap Screw Low Steel M20 x 2.50, 30mm Length, 10PK | AH7TWJ 38CY64

GRAINGER M07080.200.0030 Hylseskrue Lavt stål M20 x 2.50, 30 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7TWJ Modell: M07080.200.0030Kryssreferanse: 38CY64
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
499NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.30mm
Hodehøyde11mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde30 "
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07080.200.0030 Hylseskrue Lavt stål M20 x 2.50, 30 mm lengde, 10 PK
499NOK /pakke