Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.160.0080 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M16 x 1.25, 80mm Lengde, 5PK | AH7TUE 38CY14

GRAINGER M07040.160.0080 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M16 x 1.25, 80 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AH7TUE Modell: M07040.160.0080Kryssref: 38CY14 / 164H82
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7641
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.160.0080 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M16 x 1.25, 80 mm lengde, 5 PK
242NOK /pakke