Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07030.160.0080 Hylsehodeskrue Lavt stål M16 x 2.00, 80mm Lengde, 25PK | AH7TQZ 38CX62

GRAINGER M07030.160.0080 Hylseskrue Lavt stål M16 x 2.00, 80 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7TQZ Modell: M07030.160.0080Kryssreferanse: 38CX62
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
2 415 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.24mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4722
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07030.160.0080 Hylseskrue Lavt stål M16 x 2.00, 80 mm lengde, 25 PK
2 415 NOK /pakke