Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.480.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x140mm | AH7TNQ 38CX08

GRAINGER M07000.480.0140 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M48 x 5.00x140 mm

På lager
Vare: AH7TNQ Modell: M07000.480.0140Kryssref: 38CX08 / 164G76
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM48 x 5
Kjørestørrelse36mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.72mm
Hodehøyde48mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde140mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M48
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde140mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.480.0140 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M48 x 5.00x140 mm
597NOK / enhet