Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.420.0160 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M42 x 4.50x160mm | AH7TNH 38CX01

GRAINGER M07000.420.0160 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M42 x 4.50x160 mm

På lager
Vare: AH7TNH Modell: M07000.420.0160Kryssref: 38CX01 / 164G69
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM42 x 4.5
Kjørestørrelse32mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.63mm
Hodehøyde42mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde160mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M42
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde130mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.381
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.420.0160 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M42 x 4.50x160 mm
441NOK / enhet