Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.390.0090 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M36 x 4.00, 90mm | AH7TNB 38CW94

GRAINGER M07000.390.0090 Pistoldeksel Skrue klasse 12.9 stål M36 x 4.00, 90 mm

På lager
Vare: AH7TNB Modell: M07000.390.0090Kryssref: 38CW94 / 164G63

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM39-4
Kjørestørrelse27mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.58mm
Hodehøyde39mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde90mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M39
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3118
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.390.0090 Pistoldeksel Skrue klasse 12.9 stål M36 x 4.00, 90 mm
1 632 NOK / enhet