Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.330.0100 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M33 x 3.50x100mm | AH7TMK 38CW79

GRAINGER M07000.330.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M33 x 3.50x100 mm

På lager
Vare: AH7TMK Modell: M07000.330.0100Kryssref: 38CW79 / 164G48
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33-3.5
Kjørestørrelse24mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.50mm
Hodehøyde33mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M33
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9621
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.330.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M33 x 3.50x100 mm
340NOK / enhet