Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.025.0025 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X25Mm, 100PK | AH7THY 38CV98

GRAINGER M07000.025.0025 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X25Mm, 100PK

På lager
Vare: AH7THY Modell: M07000.025.0025Kryssreferanse: 38CV98
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM2.5-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M2.5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.025.0025 Hylsehodehette Skrue Stål M2.5-0.45X25Mm, 100PK
222NOK /pakke