Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.390.0001 Sekskantmutter M39 x 4 Klasse 8 stål galvanisert | AH7TCB 38CT07

GRAINGER M01560.390.0001 sekskantmutter M39 x 4 klasse 8 stål galvanisert

På lager
Vare: AH7TCB Modell: M01560.390.0001Kryssreferanse: 38CT07
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM39-4
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde31mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4653
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.390.0001 sekskantmutter M39 x 4 klasse 8 stål galvanisert
149NOK / enhet