Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.100.0001 Hex Nut M10 x 1.50 Class 8 St Galvanized, 100PK | AH7TBN 38CR94

GRAINGER M01560.100.0001 sekskantmutter M10 x 1.50 Klasse 8 St galvanisert, 100PK

På lager
Vare: AH7TBN Modell: M01560.100.0001Kryssref.: 38CR94 / 176F76
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde8mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.100.0001 sekskantmutter M10 x 1.50 Klasse 8 St galvanisert, 100PK
329NOK /pakke