Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01320.080.0001 Sekskantmutter M8 x 1.25 Klasse 8 Stål Yp, 100PK | AH7TAZ 38CR22

GRAINGER M01320.080.0001 sekskantmutter M8 x 1.25 klasse 8 stål Yp, 100PK

På lager
Vare: AH7TAZ Modell: M01320.080.0001Kryssref.: 38CR22 / 176F63
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSinkgul
Klasseklasse 8
Høyde6.5mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4792
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01320.080.0001 sekskantmutter M8 x 1.25 klasse 8 stål Yp, 100PK
125NOK /pakke